ケミス
丸ワッシャー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44754683
M8×17×1.6
1箱(1000個)
M8
1.6
17
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754692
M12×24×2.5
1箱(500個)
M12
2.5
24
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754701
M17×30×3.0
1箱(50個)
M17
3
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください