ケミス
丸ワッシャー(塩化ビニール)(小箱)
材質
塩化ビニール
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
厚さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44754717
M5.2×12×1.0
1箱(100個)
M5.2
1
12
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754726
M8.2×18×1.5
1箱(100個)
M8.2
1.5
18
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754735
M10.5×22×2.
1箱(100個)
M10.5
2
22
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44754744
M13×24×2.0
1箱(50個)
M13
2
24
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください