大阪魂
丸ワッシャーVE(FRP)(小箱)
材質
FRP
種類
丸ワッシャー
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
厚さ(mm)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44754841
M6×12.5×1.5
1箱(100個)
M6
1.5
12.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754857
M8×16.5×1.5
1箱(100個)
M8
1.5
16.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754866
M10×20.5×2
1箱(100個)
M10
2
20.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754875
M12×24×2.0
1箱(100個)
M12
2
24
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754884
M16×30×2.0
1箱(50個)
M16
2
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
44754893
M20×37×2.0
1箱(50個)
M20
2
37
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754902
M22×40×2.0
1箱(50個)
M22
2
40
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754911
M24×44×2.0
1箱(50個)
M24
2
44
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44754927
M30×56×3.0
1箱(30個)
M30
3
56
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください