アンウェイジャパン
丸先カバー内ねじ付き(樹脂/黒)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
黒
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44755155
M24×60
1箱(20個)
M24
60
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755164
M30×60
1箱(15個)
M30
60
3.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755207
W5/8×40
1箱(50個)
W5/8
40
2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755146
M22×50
1箱(20個)
M22
50
2
オープン
取扱い終了
返品不可
44755173
M36×60
1箱(10個)
M36
60
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44755182
M42×60
1箱(8個)
M42
60
4
オープン
取扱い終了
返品不可
44755191
W5/16×25
1箱(100個)
W5/16
25
1
オープン
取扱い終了
返品不可
44755216
W3/4×50
1箱(25個)
W3/4
50
2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください