詰め栓(樹脂)(小箱)

詰め栓(樹脂)(小箱) - 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱) - 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱) - 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱) - 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱) - 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱) - 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱) - 大阪魂
(3件のレビュー)
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ツバ径(Φmm)
口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55679867TC6-41個(9個)6-6.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679876TC6-61個(8個)6.6-6.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
69172617TC21-31パック(3個)---
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679885TC8-21個(8個)6-8.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679901TC10-41個(7個)7.2-10.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679910TC10-51個(7個)7.9-10.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679919TC21-21個(4個)8.8-21.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679928TC24-11個(4個)7.7-24.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679937TC24-21個(4個)7.7-24.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755331TC3-51箱(100個)56.83.9
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679955TC28-11個(4個)7.4-28.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679971TC29-11個(4個)10-29
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679980TC44-11個(3個)16.2-44.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679989TC51-11個(3個)14.3-51.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55679998TC61-11個(2個)7-61.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755356TC7-21箱(100個)7.8107.4
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755365TC8-31箱(100個)8.111.68.9
5,098
5,608(税込)
当日出荷
44755374TC9-41箱(100個)8.212.89.6
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755383TC9-71箱(100個)10.512.79.9
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755392TC11-31箱(100個)7.71511.6
5,798
6,378(税込)
当日出荷
44755401TC11-41箱(100個)8.51511.8
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755417TC12-11箱(100個)8.51512.4
5,998
6,598(税込)
当日出荷
44755426TC13-11箱(100個)91613
5,998
6,598(税込)
当日出荷
44755444TC14-51箱(100個)817.414.6
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755453TC15-11箱(100個)7.817.615
6,998
7,698(税込)
当日出荷
44755462TC15-31箱(50個)9.919.415.6
3,598
3,958(税込)
当日出荷
44755471TC16-21箱(50個)8.62016.5
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755487TC17-21箱(50個)8.622.517.4
3,898
4,288(税込)
当日出荷
44755496TC18-11箱(50個)8.921.718.3
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44755505TC18-51箱(50個)8.722.518.8
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44755514TC19-21箱(50個)6.823.919.2
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44755523TC20-11箱(50個)8.924.420.5
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44755532TC22-11箱(50個)9.826.622
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755541TC22-41箱(20個)11.32822.3
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755557TC24-31箱(20個)10.33024.8
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755593TC31-21箱(20個)936.631.4
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44755602TC33-11箱(20個)8.837.233.3
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44755611TC35-21箱(20個)8.938.235.7
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
44755627TC39-21箱(20個)9.144.339.6
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44755636TC43-11箱(20個)8.749.543.2
2,598
2,858(税込)
当日出荷
44755645TC56-21箱(20個)13.565.656.7
2,898
3,188(税込)
当日出荷
69112234TC29-21箱(100個)---
取扱い終了
返品不可
代替品有
44755347TC5-41箱(100個)6.99.75.8
取扱い終了
返品不可
44755435TC13-41箱(100個)8.216.913.7
取扱い終了
返品不可
44755566TC26-51箱(20個)7.432.226.8
取扱い終了
返品不可
44755575TC27-11箱(20個)7.231.927.4
取扱い終了
返品不可
44755584TC27-21箱(20個)6.53227.9
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69112234TC29-269172626TC29-2TC29-2 タケネ 詰め栓(鉄/生地) 大阪魂 69172626タケネ 詰め栓(鉄/生地)大阪魂1パック(3個)
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44755645
2023-09-19
用途: ユニット配管移送時に使用
有限会社昭和設備建設業・工事業

管末処理に今まで、保護テープ等で防塵処理していましたが、
簡単にはめ込むことができ、シール性も多少あるので
ほこりなどの混入に効果あるかと思っています。

対象商品 : 44755636
2019-01-13
用途: ポリタンクの蓋
岡本食料株式会社製造業

元々付いていた45Lの白ポリタンクの蓋が割れたので代替で購入。
サイズが豊富なので、問題なく蓋ができましたが、マチ(高さ)が浅いのですぐ取れてしまうのが難点です。
もう少し高さのある商品をお願いします。

対象商品 : 44755487
2017-05-30
用途: ポリ容器

特に問題はありません。普通に使用することができました。
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
4046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする