大陽ステンレススプリング
皿ばね重荷重用(鉄/テンパー)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね
表面処理
テンパー
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
外径D(Φmm)
高さh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44759583
M7
1箱(2000個)
4
7.2
0.8
14
0.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759592
M9
1箱(1000個)
6
9.2
1
18
0.4
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759601
M10
1箱(2000個)
7
10.2
1.1
20
0.45
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759617
M11
1箱(1000個)
8
11.2
1.25
22.5
0.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759626
M12
1箱(1000個)
9
12.2
1.5
25
0.55
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759635
M18
1箱(300個)
12
18.3
2
35.5
0.8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759644
M25
1箱(100個)
15
25.4
3
50
1.1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759653
M28
1箱(100個)
16
28.5
3
56
1.3
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759662
M30
1箱(50個)
17
31
3.5
63
1.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759671
M35
1箱(50個)
18
36
4
71
1.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759687
M40
1箱(50個)
19
41
5
80
1.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44759696
M63
1箱(20個)
23
64
8
125
2.6
オープン
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください