オチアイ
歯付き座金 外歯形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
適合ねじ径(Φmm)
2.6
寸法d(mm)
2.7
寸法t(mm)
0.3
寸法D(mm)
5.7
材質
鉄
歯数
8
種類
歯付き座金 外歯形
外径D(Φmm)
5.7
表面処理
3価ホワイト
厚さt(mm)
0.3
内径d(Φmm)
2.7
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44760247
BW-2.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください