アンウェイジャパン
袋ナットカバー(樹脂/白)(小箱)
材質
樹脂
表面処理
白
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び径
寸法A(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44760615
M16
1箱(40個)
M16
24
24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760624
M20
1箱(25個)
M20
30
29
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください