友渕製作所
鉄-鉄ブラインドリベットSB(3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44760922
SB-52
1箱(1000個)
6.8
8
4
1.1
1.2~3.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760931
SB-62
1箱(1000個)
7.7
9.6
4.8
1.3
1.6~3.2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760947
SB-84
1箱(500個)
12
12.8
6.4
2
3.2~6.4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760956
SB-88
1箱(500個)
18
12.8
6.4
2
9.6~12.8
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください