ケミス
六角ナット(ポリイミド)(小箱)
材質
ポリイミド
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44785063
M3(5.5×2.4)
M3
0.5
2.4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
71日以内出荷
返品不可
44785072
M4(7×3.2)
M4
0.7
3.2
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
71日以内出荷
返品不可
44785081
M5(8×4)
M5
0.8
4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
71日以内出荷
返品不可
44785097
M6(10×5)
M6
1
5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
71日以内出荷
返品不可
44785106
M8(13×6.5)
M8
1.25
6.5
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
71日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください