ケミス
六角ナット(塩化ビニール)(小箱)
材質
塩化ビニール
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44785151
M8
M8
1.25
6.5
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44785167
M10
M10
1.5
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44785176
M12
M12
1.75
10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください