大阪魂
10割ナット(1種)(S45C/3価ブラック)(小箱)
材質
S45C
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44800402
M12
1箱(375個)
M12
1.75
12
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800411
M14
1箱(250個)
M14
2
14
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800427
M16
1箱(200個)
M16
2
16
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800436
M18
1箱(150個)
M18
2.5
18
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800445
M20
1箱(100個)
M20
2.5
20
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800454
M22
1箱(75個)
M22
2.5
22
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800463
M24
1箱(50個)
M24
3
24
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800472
M27
1箱(35個)
M27
3
27
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800481
M30
1箱(25個)
M30
3.5
30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください