大阪魂
10割ナット(1種)(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
選択してください
1.75
2
2.5
3
3.5
内容量
選択してください
1箱(25個)
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(375個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44800673
M12
1箱(375個)
M12
1.75
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800682
M14
1箱(250個)
M14
2
14
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800691
M16
1箱(200個)
M16
2
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800707
M18
1箱(150個)
M18
2.5
18
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800716
M20
1箱(100個)
M20
2.5
20
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800725
M22
1箱(75個)
M22
2.5
22
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800734
M24
1箱(50個)
M24
3
24
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44800743
M27
1箱(35個)
M27
3
27
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44800752
M30
1箱(25個)
M30
3.5
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください