大阪魂
10割ナット(1種)(S45C/亜鉛黒)(小箱)
材質
S45C
規格
1種
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
ねじピッチ
選択してください
1.75
2
2.5
3
3.5
内容量
選択してください
1箱(25個)
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(375個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44801023
M12
1箱(375個)
M12
1.75
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801032
M14
1箱(250個)
M14
2
14
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801041
M16
1箱(200個)
M16
2
16
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801057
M18
1箱(150個)
M18
2.5
18
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801066
M20
1箱(100個)
M20
2.5
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801075
M22
1箱(75個)
M22
2.5
22
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801084
M24
1箱(50個)
M24
3
24
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801093
M27
1箱(35個)
M27
3
27
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801102
M30
1箱(25個)
M30
3.5
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください