大阪魂
10割ナット(1種)(SUS316)(小箱)
材質
SUS316
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M18
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.0
2.5
3
3.5
4
4.5
内容量
選択してください
1箱(4個)
1箱(6個)
1箱(8個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(15個)
1箱(30個)
1箱(39個)
1箱(75個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(170個)
1箱(250個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじの呼び寸法
ねじピッチ
高さ(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44801111
M6
1箱(1000個)
M6
-
1
6
-
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801127
M8
1箱(500個)
M8
-
1.25
8
-
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801136
M10
1箱(250個)
M10
-
1.5
10
-
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801145
M12
1箱(170個)
M12
-
1.75
12
-
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801154
M14
1箱(110個)
M14
-
2
14
-
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801163
M18
1箱(75個)
M18
-
2.5
18
-
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801172
M22
1箱(39個)
M22
-
2.5
22
-
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801181
M24
1箱(30個)
M24
-
3
24
-
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801197
M27
1箱(15個)
M27
-
3
27
-
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801206
M30
1箱(12個)
M30
-
3.5
30
-
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801215
M33
1箱(10個)
M33
-
3.5
33
-
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801224
M36
1箱(8個)
M36
-
4
36
-
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801233
M39
1箱(6個)
M39
-
4
39
-
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801242
M42
1箱(4個)
M42
-
4.5
42
-
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42018277
M16
1箱(100個)
-
M16
2.0
-
16
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください