曜日別特売

10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱)

10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂10割ナット(1種)(ウィット)(ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス規格1種ねじ山種類ウィット
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
山数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448013647/161箱(170個)-7/1614
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
448013737/81箱(30個)-7/89
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
448013821"1/81箱(12個)-1-1/87
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
448013911"1/41箱(10個)-1-1/47
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
448014071"3/81箱(8個)-1-3/86
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
448014161"1/21箱(8個)-1-1/26
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
420180673/81箱(250個)W3/8-16
取扱い終了
返品不可
代替品有
420180761/21箱(120個)W1/2-12
取扱い終了
返品不可
代替品有
420180855/81箱(80個)W5/8-11
取扱い終了
返品不可
代替品有
420180943/41箱(39個)W3/4-10
取扱い終了
返品不可
代替品有
428706151"1箱(21個)-W18
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
420180673/8422089933/83/8 10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂 4220899310割ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂1パック(2個)
829
税込912
注文コードが変更になりました
420180761/2422090021/21/2 10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂 4220900210割ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
420180855/8422090115/85/8 10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂 4220901110割ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
420180943/4422090273/43/4 10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂 4220902710割ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
428706151"429240071"1" 10割ナット 1種 ウィット(ステンレス) 大阪魂 4292400710割ナット 1種 ウィット(ステンレス)大阪魂1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2302:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする