大阪魂
10割ナット(1種)(ウィット)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
ウィット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44801461
1/2
1箱(125個)
1/2
12
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801477
5/8
1箱(70個)
5/8
11
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください