大阪魂
10割ナット(1種)(細目)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
規格
1種
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44801592
M33×3.0
1箱(20個)
-
M33
3
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801601
M36×3.0
1箱(15個)
-
M36
3
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42018103
M30×3.0
1箱(30個)
M30
-
3.0
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください