大阪魂
10割ナット(1種)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44801671
M10
1箱(250個)
M10
1.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801687
M12
1箱(170個)
M12
1.75
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801696
M14
1箱(100個)
M14
2
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801705
M16
1箱(80個)
M16
2
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801723
M20
1箱(40個)
M20
2.5
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください