大阪魂
10割ナット(1種)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44801793
M10
1箱(250個)
M10
1.5
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801802
M12
1箱(170個)
M12
1.75
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44801811
M14
1箱(100個)
M14
2
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801836
M20
1箱(40個)
M20
2.5
20
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください