大阪魂
10割ナット(1種)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
高さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44801845
M10
1箱(250個)
M10
1.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801854
M12
1箱(170個)
M12
1.75
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801863
M14
1箱(100個)
M14
2
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801872
M16
1箱(80個)
M16
2
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44801897
M20
1箱(40個)
M20
2.5
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください