大阪魂
10割ナット(2種)(S45C/生地)(小箱)
材質
S45C
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44802064
M12
1箱(375個)
M12
1.75
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802073
M14
1箱(250個)
M14
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802082
M18
1箱(150個)
M18
2.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802091
M22
1箱(75個)
M22
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802107
M27
1箱(35個)
M27
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください