大阪魂
10割ナット(2種)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44802116
M8
1箱(500個)
M8
1.25
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802134
M12
1箱(170個)
M12
1.75
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802143
M14
1箱(110個)
M14
2
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44802152
M18
1箱(75個)
M18
2.5
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44802161
M20
1箱(48個)
M20
2.5
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802177
M22
1箱(39個)
M22
2.5
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802186
M24
1箱(30個)
M24
3
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802195
M27
1箱(15個)
M27
3
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802204
M30
1箱(12個)
M30
3.5
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44802213
M33
1箱(10個)
M33
3.5
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44802222
M36
1箱(8個)
M36
4
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44802231
M39
1箱(6個)
M39
4
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44802247
M42
1箱(4個)
M42
4.5
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44802125
M10
1箱(250個)
M10
1.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください