紀州ファスナー
4Tスリーロック(小形)(細目)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
10
寸法a(mm)
60-
寸法D(mm)
約13.5
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
約16.2
寸法D1(mm)
12
寸法h(mm)
6
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44803911
M10
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください