紀州ファスナー
4Tスリーロック(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44803945
M6
1箱(1300個)
M6
1
6.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44803936
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください