大阪魂
E-LOCKナット(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44804453
M6
1箱(500個)
M6
1
6.9
6
1.2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44804462
M8
1箱(200個)
M8
1.25
8.5
7.5
1.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください