大阪魂
E-LOCKナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44804557
M5
1箱(600個)
M5
0.8
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44804566
M6
1箱(500個)
M6
1
6.9
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44804575
M8
1箱(200個)
M8
1.25
8.5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44804584
M10
1箱(150個)
M10
1.5
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44804593
M12
1箱(80個)
M12
1.75
12.5
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください