三星産業貿易
NEWフィットノブ(黒)(鉄/イエロー)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質(本体)
ASA樹脂
種類
五角形
色(キャップ)
イエロー
内容量
1箱(90個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44805117
M6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください