三星産業貿易
NEWフィットノブ(黒)(鉄/グリーン)(小箱)
材質(本体)
ASA樹脂
種類
五角形
色(キャップ)
グリーン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44805144
M6
1箱(90個)
M6
1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44805153
M8
1箱(70個)
M8
1.25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44805162
M10
1箱(50個)
M10
1.5
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44805171
M12
1箱(30個)
M12
1.75
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください