三星産業貿易
NEWフィットノブ(白)(ウィット)(鉄/シロ)(小箱)
材質(本体)
ASA樹脂
種類
五角形
色(キャップ)
シロ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44805293
1/4
1箱(90個)
1/4
20
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44805311
3/8
1箱(50個)
3/8
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44805302
5/16
1箱(70個)
5/16
18
オープン
取扱い終了
返品不可
44805327
1/2
1箱(30個)
1/2
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください