三星産業貿易
NEWフィットノブ(白)(鉄/シロ)(小箱)
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
材質(本体)
ASA樹脂
種類
五角形
色(キャップ)
シロ
内容量
1箱(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44805494
M12
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください