三星産業貿易
ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)
表面処理
真鍮低カドミ
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
取付部
めねじ
材質(取付部)
真鍮
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44805564
M6
1箱(150個)
M6
1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44805573
M6
1箱(100個)
M6
1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44805582
M8
1箱(70個)
M8
1.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42868542
M10
1箱(70個)
M10
1.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
41879503
M5
1箱(150個)
M5
0.8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください