大阪魂
T型溶接ナット(1A)(パイロット付ダボ付)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44805975
M4
1箱(700個)
M4
0.7
4.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44805984
M5
1箱(700個)
M5
0.8
4.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44805993
M6
1箱(400個)
M6
1
5
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806002
M8
1箱(250個)
M8
1.25
6.7
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806011
M10
1箱(150個)
M10
1.5
8.8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください