大阪魂
T型溶接ナット(1A)(パイロット付ダボ付)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806124
M4
1箱(700個)
M4
0.7
4.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806133
M5
1箱(700個)
M5
0.8
4.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806142
M6
1箱(400個)
M6
1
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806151
M8
1箱(250個)
M8
1.25
6.7
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806167
M10
1箱(150個)
M10
1.5
8.8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください