大阪魂
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806307
M4
1箱(700個)
M4
0.7
5.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806316
M5
1箱(700個)
M5
0.8
5.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44806325
M6
1箱(400個)
M6
1
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806334
M8
1箱(250個)
M8
1.25
8.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806343
M10
1箱(150個)
M10
1.5
10.3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください