大阪魂
T型溶接ナット(1B)(パイロット無ダボ付)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806386
M4
1箱(700個)
M4
0.7
5.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806395
M5
1箱(700個)
M5
0.8
5.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806404
M6
1箱(400個)
M6
1
6
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806413
M8
1箱(250個)
M8
1.25
8.7
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806422
M10
1箱(150個)
M10
1.5
10.3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください