大阪魂
T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806501
M4
1箱(700個)
M4
0.7
4.1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806517
M12
1箱(150個)
M12
1.75
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください