曜日別特売

T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

T型溶接ナット(2A)(パイロット付ダボ無)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理亜鉛黒ねじ山種類メートル並目
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806596M41箱(700個)M40.74.1
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806605M51箱(700個)M50.84.1
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806614M61箱(400個)M615
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806623M81箱(250個)M81.256.7
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806632M101箱(150個)M101.58.8
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806641M121箱(150個)M121.7514
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする