大阪魂
T型溶接ナット(2B)(パイロット無ダボ無)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
山数
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44806824
3/8
1箱(150個)
W3/8
-
16
10.4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806763
M4
1箱(700個)
M4
0.7
-
5.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806772
M5
1箱(700個)
M5
0.8
-
5.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806781
M6
1箱(400個)
M6
1
-
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44806797
M8
1箱(250個)
M8
1.25
-
8.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806806
M10
1箱(150個)
M10
1.5
-
10.3
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806815
M12
1箱(150個)
M12
1.75
-
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください