Uナット 1種(細目)(鉄/3価ホワイト)

Uナット 1種(細目)(鉄/3価ホワイト) - 冨士精密
材質規格1種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目内容量1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44806973M45×3.0M453
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
44806982M48×3.0M483
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
44806991M52×3.0M523
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807007M56×4.0M564
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807016M60×4.0M604
オープン
取扱い終了
返品不可
44807025M64×4.0M644
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2784:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする