曜日別特売

Uナット 1種(細目)(鉄/クロメート)

Uナット 1種(細目)(鉄/クロメート) - 冨士精密
材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル細目内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807077M30×3.0M303約24
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807104M39×3.0M393約31.8
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807122M45×3.0M453-
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807131M48×3.0M483-
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807147M52×3.0M523-
オープン
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807156M56×4.0M564-
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807086M33×3.0M333約26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44807095M36×3.0M363約29.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44807113M42×3.0M423約34.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44807165M60×4.0M604-
オープン
取扱い終了
返品不可
44807174M64×4.0M644-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1479:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする