冨士精密
Uナット 1種(細目)(鉄/ユニクロ)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
ねじピッチ
3
4
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807192
M30×3.0
M30
3
約24
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807201
M33×3.0
M33
3
約26.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807226
M39×3.0
M39
3
約31.8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807235
M42×3.0
M42
3
約34.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807244
M45×3.0
M45
3
-
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807253
M48×3.0
M48
3
-
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807262
M52×3.0
M52
3
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807271
M56×4.0
M56
4
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807217
M36×3.0
M36
3
約29.5
オープン
取扱い終了
返品不可
44807287
M60×4.0
M60
4
-
オープン
取扱い終了
返品不可
44807296
M64×4.0
M64
4
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください