冨士精密
Uナット 1種(細目)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
2
規格
1種
表面処理
生地
ねじの呼び
M27
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(36個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807305
M27×2.0
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください