Uナット 1種(細目)(鉄/生地)

Uナット 1種(細目)(鉄/生地) - 冨士精密Uナット 1種(細目)(鉄/生地) - 冨士精密
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807314M30×3.0M303約24
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807323M33×3.0M333約26.5
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807332M36×3.0M363約29.5
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807341M42×3.0M423約34.5
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807357M45×3.0M453-
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807366M48×3.0M483-
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807375M52×3.0M523-
オープン
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807384M56×4.0M564-
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807393M60×4.0M604-
オープン
取扱い終了
返品不可
44807402M64×4.0M644-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1294:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする