Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱)

Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱) - 冨士精密Uナット 2種(SCM435/クロメート)(小箱) - 冨士精密
材質SCM435規格2種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44807551M101箱(600個)M101.58.3177.1
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807567M121箱(400個)M121.7510.5199
オープン
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807576M141箱(250個)M14212.52211
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807585M161箱(150個)M16214.52413
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807594M181箱(125個)M182.5162714
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807603M201箱(120個)M202.517.53015.4
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807612M221箱(80個)M222.519.53217.2
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807621M241箱(65個)M24321.53618.8
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807637M271箱(36個)M273244121.2
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807533M61箱(1500個)M615.1104.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44807542M81箱(1000個)M81.257.3136.1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
180:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする