冨士精密
Uナット 2種(SCM435/ユニクロ)(小箱)
材質
SCM435
規格
2種
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
ねじピッチ
選択してください
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(36個)
1箱(65個)
1箱(80個)
1箱(120個)
1箱(125個)
1箱(150個)
1箱(250個)
1箱(400個)
1箱(600個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807673
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
10
4.2
オープン
¥
1,198,000
¥
1,317,800
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807691
M10
1箱(600個)
M10
1.5
8.3
17
7.1
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807707
M12
1箱(400個)
M12
1.75
10.5
19
9
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807716
M14
1箱(250個)
M14
2
12.5
22
11
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807725
M16
1箱(150個)
M16
2
14.5
24
13
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807734
M18
1箱(125個)
M18
2.5
16
27
14
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807743
M20
1箱(120個)
M20
2.5
17.5
30
15.4
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807752
M22
1箱(80個)
M22
2.5
19.5
32
17.2
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807761
M24
1箱(65個)
M24
3
21.5
36
18.8
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807777
M27
1箱(36個)
M27
3
24
41
21.2
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44807682
M8
1箱(1000個)
M8
1.25
7.3
13
6.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください