冨士精密
Uナット 2種(細目)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1
規格
2種
表面処理
生地
ねじの呼び
M8
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807856
M8×1.0
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください