冨士精密
Uナット(S45C/3価ホワイト)(小箱)
材質
S45C
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807865
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
10
4.2
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807874
M14
1箱(250個)
M14
2
12.5
22
11
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807883
M22
1箱(80個)
M22
2.5
19.5
32
17.2
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807892
M27
1箱(36個)
M27
3
24
41
21.2
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください