冨士精密
Uナット(S45C/3価ホワイト)
材質
S45C
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807901
M30
M30
3.5
27
46
24
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
44807917
M33
M33
3.5
29.5
50
26.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
71日以内出荷
返品不可
44807926
M36
M36
4
32.5
55
29.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
44807935
M39
M39
4
35
60
31.8
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
返品不可
44807944
M42
M42
4.5
38
65
34.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
44807953
M45
M45
4.5
40
70
36.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください