冨士精密
Uナット(S45C/クロメート)(小箱)
材質
S45C
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M14
M18
M22
M27
ねじピッチ
選択してください
0.8
1
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(36個)
1箱(80個)
1箱(125個)
1箱(250個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44807962
M5
1箱(2500個)
M5
0.8
4.6
8
3.9
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807971
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
10
4.2
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807987
M14
1箱(250個)
M14
2
12.5
22
11
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44807996
M18
1箱(125個)
M18
2.5
16
27
14
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808005
M22
1箱(80個)
M22
2.5
19.5
32
17.2
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44808014
M27
1箱(36個)
M27
3
24
41
21.2
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください